Spécifications
Détails
- Actionnement2-Position simples
- Matériau du corpsZinc
- Type de supportw o Support
- Direction du débit4-Way
- Catalogue du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale101
- Nombre de Ports2
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Type de tuyauterieCorps transféré
- Temps de réponse12
- Matériau du jointCaoutchouc
- SérieSY312000
- Entrée électrique du solénoïdeFiche L sans connecteur
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Normes respectéesCEI 60529;IS B 8375 1981
- Norme de filetageRaccord à une touche
- Tension24