Motion
320/32 X/Q

SKF
320/32 X/Q

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 32 mm, diamètre extérieur de 58 mm, largeur de cône de 17 mm, largeur de coupelle de 13 mm
N° D’ARTICLE MI03911628
N° MFR320/32 X/Q
Prix68.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
320/32 X/Q

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 32 mm, diamètre extérieur de 58 mm, largeur de cône de 17 mm, largeur de coupelle de 13 mm
N° D’ARTICLE MI03911628
N° MFR320/32 X/Q
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
Prix68.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    32 mm
  • Diamètre extérieur
    58 mm
  • Largeur totale
    17 mm
  • Poids
    0.44 lb

Détails

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Série
    320
  • CUP_NON
    7316577327376

Aperçu

Description du fabricant
320/32 X REMPLACE 320/32 X/Q