Motion
FKD 10XL

Fantech
FKD 10XL

Ventilateur tubeaxial ou conduit, débit d’air dans la plage : 1000-1499, vitesse : 2850RPM, type d’entraînement : entraînement direct
N° D’ARTICLE MI03912283
N° MFRFKD 10XL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Fantech
FKD 10XL

Ventilateur tubeaxial ou conduit, débit d’air dans la plage : 1000-1499, vitesse : 2850RPM, type d’entraînement : entraînement direct
N° D’ARTICLE MI03912283
N° MFRFKD 10XL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur globale
    14 po
  • Hauteur totale
    15 po
  • Largeur totale
    14 po

Détails

  • Forme de conduit
    Circulaire
  • Conception du ventilateur
    Axial, centrifugal
  • Température maximale du flux d’air
    +140 °F
  • Débit d’air maximal
    1499 pcm
  • Courant du moteur
    4.84 A
  • Type de boîtier de moteur
    Rotor externe
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Fréquence de puissance du moteur
    60 Hz
  • Tension du moteur
    115 V
  • Type de montage
    Conduit
  • Niveau sonore
    21 sons
  • Vitesse
    2850 tr/min
  • Normes respectées
    Certifié CSA, homologué UL
  • Pression nominale statique
    0.1 po wg, 0.2 po wg, 0.4 po wg, 0.6 po wg, 0.8 po wg, 0 po wg, 1-1/2 po wg, 1-1/4 po wg, 1 po wg, 2 po wg

Aperçu

Description du fabricant
FKD 10XL VENTILATEUR D'ÉCHAPPEMENT EN LIGNE