Spécifications
Dimensions
- Profondeur globale19-3/4 po
- Hauteur totale20-1/4 po
- Largeur totale19-3/4 po
Détails
- Forme de conduitCirculaire
- Conception du ventilateurAxial, centrifugal
- Température maximale du flux d’air+140 °F
- Débit d’air maximal2999 pcm
- Courant du moteur7.12 A
- Type de boîtier de moteurRotor externe
- Phase du moteur1 ph
- Fréquence de puissance du moteur60 Hz
- Tension du moteur115 V
- Type de montageConduit
- Niveau sonore19 sons
- Vitesse1550 tr/min
- Normes respectéesCertifié CSA, homologué UL
- Pression nominale statique0.1 po wg, 0.2 po wg, 0.4 po wg, 0.6 po wg, 0.8 po wg, 0 po wg, 1-1/2 po wg, 1-1/4 po wg, 1 po wg