Motion
FKD 16

Fantech
FKD 16

Ventilateur tubeaxial ou conduit, débit d’air dans la plage : 2500-2999, vitesse : 1600RPM, type d’entraînement : entraînement direct
N° D’ARTICLE MI03912288
N° MFRFKD 16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Fantech
FKD 16

Ventilateur tubeaxial ou conduit, débit d’air dans la plage : 2500-2999, vitesse : 1600RPM, type d’entraînement : entraînement direct
N° D’ARTICLE MI03912288
N° MFRFKD 16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur globale
    19-3/4 po
  • Hauteur totale
    18-3/4 po
  • Largeur totale
    19-3/4 po

Détails

  • Forme de conduit
    Circulaire
  • Conception du ventilateur
    Axial, centrifugal
  • Température maximale du flux d’air
    +140 °F
  • Débit d’air maximal
    2999 pcm
  • Courant du moteur
    6.39 A
  • Type de boîtier de moteur
    Rotor externe
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Fréquence de puissance du moteur
    60 Hz
  • Tension du moteur
    115 V
  • Type de montage
    Conduit
  • Niveau sonore
    18.5 sons
  • Vitesse
    1600 tr/min
  • Normes respectées
    Certifié CSA, homologué UL
  • Pression nominale statique
    0.1 po wg, 0.2 po wg, 0.4 po wg, 0.6 po wg, 0.8 po wg, 0 po wg, 1-1/2 po wg, 1-1/4 po wg, 1 po wg

Aperçu

Description du fabricant
FKD 16 VENTILATEUR D'ÉCHAPPEMENT EN LIGNE