Motion
FKD 18

Fantech
FKD 18

Ventilateur tubeaxial ou conduit, débit d’air dans la plage : 4000-4499, vitesse : 1600RPM, type d’entraînement : entraînement direct
N° D’ARTICLE MI03912290
N° MFRFKD 18
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Fantech
FKD 18

Ventilateur tubeaxial ou conduit, débit d’air dans la plage : 4000-4499, vitesse : 1600RPM, type d’entraînement : entraînement direct
N° D’ARTICLE MI03912290
N° MFRFKD 18
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur globale
    22-1/8 po
  • Hauteur totale
    21-3/4 po
  • Largeur totale
    22-1/8 po

Détails

  • Forme de conduit
    Circulaire
  • Conception du ventilateur
    Axial, centrifugal
  • Température maximale du flux d’air
    +140 °F
  • Débit d’air maximal
    4499 pcm
  • Courant du moteur
    12.04 A
  • Type de boîtier de moteur
    Rotor externe
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Fréquence de puissance du moteur
    60 Hz
  • Tension du moteur
    115 V
  • Type de montage
    Conduit
  • Niveau sonore
    24 sons
  • Vitesse
    1600 tr/min
  • Normes respectées
    Certifié CSA, homologué UL
  • Pression nominale statique
    0.1 po wg, 0.2 po wg, 0.4 po wg, 0.6 po wg, 0.8 po wg, 0 po wg, 1-1/2 po wg, 1-1/4 po wg, 1 po wg, 2 po wg

Aperçu

Description du fabricant
FKD 18 VENTILATEUR D'ÉCHAPPEMENT EN LIGNE