Motion
407860
Compteur de vibrations robuste - Analyse les vibrations, la vitesse, le déplacement et l'accélération
N° D’ARTICLE MI03912662
N° MFR407860
Prix1,149.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Compteur de vibrations robuste - Analyse les vibrations, la vitesse, le déplacement et l'accélération
N° D’ARTICLE MI03912662
N° MFR407860
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
Prix1,149.00 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Large gamme de fréquences de 10 Hz à 1 kHz
  • Application
    Roulements, moteurs, pompes, machines rotatives
  • Mot-clé de description
    Analyse les vibrations, la vélocité, le déplacement et l’accélération
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    793950408605
  • Mesures surveillées
    Accélération, déplacement, vitesse, vibration
  • CUP_NON
    793950408605

Aperçu

Description du fabricant
407860 VIBRATION MTR/HD AVEC FONCTION DE RÉPARTITION
  • Plages - Accélération : 200m/s2, Vitesse : 200mm/s, Déplacement : 2mm
  • Capteur de vibration à distance avec adaptateur magnétique sur câble de 39 po (1m mm)
  • Le mode Enregistrement stocke les valeurs maximale et minimale pour un rappel ultérieur
  • Large plage de fréquences de 10Hz à 1kHz
  • Résolution à 0.5m/s2, 0.5mm/s et 0.005mm
  • Précision de base de ±(5 % + 2 chiffres)
  • RMS ou modes de mesure de la valeur de crête
  • Maintien des données, arrêt automatique
  • Alimentation par batterie 9V ou adaptateur CA en option
  • Complet avec capteur à distance, support magnétique, batterie 9V , étui de protection en caoutchouc avec support et étui de transport rigide