Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage1 – 11-1/2 NPTF
- Taille du corps1 po
- Hexagonales1.50 po
- Longueur2.08 po
Détails
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsLaiton
- Pression d’éclatement8200 psi
- Composant de couplageFiche
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 1 po NPTF, 1 – 11-1/2
- Débit48 gal/min
- Type de raccord de tuyauNPTF femelle
- MatérielLaiton
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardSnap-Tite série H
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1 po
- Type de vanneSans soupape
- Pression de service3000 psi
- Plage de pression de service2001 à 3000 psi