Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.9630 po
- Largeur de la bague intérieure0.8125 po
- Extérieur Diamètre1.3780 po
- Global Largeur0.8125 po
Détails
- Matériau du roulement52100
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionC88100 PALIER
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description longueLe SHU C88100 est un roulement à billes radial/à gorge profonde de 0.963 po avec un diamètre extérieur de 1.378 po, une largeur de 0.8125 po, une conception droite et un type à double soudure.
- Numéro de catalogue du fabricantUCS C88100
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Série6200 Spécial
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement radial à billes