Motion
H3C14S01964

DODGE
H3C14S01964

Réducteur de vitesse en ligne - Double, triple réduction, 19.64:1 Rapport, type d’entrée C-Face Quill, type de sortie solide, diamètre d’arbre de sortie de 2,5 cm, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI03913780
N° MFRH3C14S01964
Prix1,517.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
H3C14S01964

Réducteur de vitesse en ligne - Double, triple réduction, 19.64:1 Rapport, type d’entrée C-Face Quill, type de sortie solide, diamètre d’arbre de sortie de 2,5 cm, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI03913780
N° MFRH3C14S01964
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
Prix1,517.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.3125 po
  • Taille du boîtier
    38
  • Hauteur du boîtier
    6.21 po
  • Longueur du boîtier
    8.27 po
  • Largeur du boîtier
    6.42 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    38
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 89.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1947 po-lb à 1750 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1 po
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    19.64:1
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 1.9700 po
  • Poids
    55.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    RHB / MSM 38 TROUSSE DE BORNIER 1.3125"
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Collier de serrage
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Température standard minérale
  • Puissance d’entrée maximale
    2.750 ch à 1750 tr/min
  • Sortie
    2.750 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Solide
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Capacité de charge suspendue
    546 lbf
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Double, triple
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Quantis ILH
  • Normes respectées
    AGMA
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Couple nominal (po-lb)
    2921 N•m
  • CUP_NON
    782476295264

Aperçu

Description du fabricant
HB382CN140TC 19.64A1SI1.00