Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre286TC
- Dimension C de la longueur totale30.42 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre1.8750 po
- Poids474 lb
Détails
- Détails supplémentairesConçu spécifiquement pour le fonctionnement de l’onduleur où une plage de vitesse de couple 1000:1 constant est requise. Comprend des dispositions pour l’arbre de tronçon pour le codeur à arbre creux, trois thermostats et tous les cadres 440T comprennent un roulement isolé ODE. Conforme à la norme NEMA MG 1, partie 31. Couple constant continu jusqu’à la vitesse nulle.
- Ampères à tension77.0 A @ 208 V; 72.0 A @ 230 V; 36.0 A @ 460 V
- DemandesConvoyeurs, extrudeuses, lignes d’impression, conversion, bancs d’essai, partout où un couple constant est requis sur une large plage de vitesse.
- Régime de base1760 tr/min
- Mot-clé de description30 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge36.00 A
- Efficacité de la pleine charge94.10 %
- Code d’harmonisation8501.52.8040
- Vidéo didactique
- Vidéo didactique 2
- Classe d’isolationF
- Cote IP44
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Catégorie de moteurMoteur de service de l’onduleur
- Puissance du moteur30 hp
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montagePied
- Type de produitMoteurs de service vectoriels de l’onduleur
- Normes respectéesUR, CSA
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueThermostat
- CUP_NON781568465394
- Volts à fréquence230 V à 60 Hz; 460 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Motion Cement Capabilities BrochureProvides dependable solutions for cement operations in rugged environments, offering high-quality products and tailored services to reduce downtime. Portfolio includes bearings, power transmission, material handling, fluid power, hose, electrical, and industrial supplies from trusted suppliers.
View literature
Motion Aggregate Solutions Line CardMotion provides products, services, and solutions to maximize aggregate operations, improving efficiency, reliability, and performance across crushing, screening, and material handling applications. Since 1946, it has delivered reliable industrial parts and support.
View literature
Motion Aggregate Capabilities BrochureMotion's Aggregate division provides comprehensive products and services to support crushing, screening, and material handling operations. With trusted brands, technical expertise, and reliable supply, Motion helps improve performance, uptime, and efficiency across aggregate facilities.
View literature
Baldor-Reliance NEMA MotorsLearn more about Baldor-Reliance's NEMA motor product offerings, features and benefits, as well as, suggested applications for each motor.
View brochure