Spécifications
Dimensions
- Longueur de cannelure1.89 po
- Diamètre maximal de la mèche0.449 po
- Profondeur de perçage maximale1.3 po
- Diamètre minimum de la mèche0.433 po
- Longueur totale3.78 po
- Diamètre de la tige0.625 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementInterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Type de perceusePerceuse à insertion indexable
- Tige à brideTige à bride
- Insérer le styleDCM-3D
- SérieChamdrill
- Type de tigeBallerines Weldon
- Direction de la spiraleSpirale droite
- Cannelure droite ou spiraléeSpirale
Aperçu
Description du fabricant
3200545 DCM 0433-130-063A-3D