Motion
6200220
Encart de rainurage et de rotation à double extrémité en carbure à revêtement TiCN/TiN de qualité IC354 , coupe à gauche, de type HGPL
N° D’ARTICLE MI03916770
N° MFR6200220
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Encart de rainurage et de rotation à double extrémité en carbure à revêtement TiCN/TiN de qualité IC354 , coupe à gauche, de type HGPL
N° D’ARTICLE MI03916770
N° MFR6200220
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    0.5 mm
  • Insérer la longueur
    19 mm
  • Profondeur de coupe maximale
    3 mm
  • Coupe maximale Largeur  
    5 mm
  • Angle de décharge
    7 °

Détails

  • Application
    Rainures et virages
  • brise-croustilles
    HG-Y
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à gauche
  • Revêtement de finition
    TiCN/TiN
  • Code de style d’insertion complète
    HGPL 5005Y
  • Insérer le style
    HGPL
  • Qualité du fabricant
    IC354
  • Matériel
    Carbure
  • Simple ou double Fin  
    Double

Aperçu

Description du fabricant
6200220 HGPL 5005Y IC354