Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre25 mm
- Fermé Largeur20 mm
- Ouvert Largeur26 mm
- Longueur totale40 mm
- Largeur totale42 mm
- Taille du portM5x0.8
Détails
- Détails supplémentairesCes préhenseurs utilisent une conception à came à coin pour minimiser leur taille tout en conservant une force de maintien élevée. La petite taille des unités les rend bien adaptées aux applications de prélèvement et de mise en place à l’extrémité du bras ou à l’espace restreint. Les objets ronds ou carrés fonctionnent bien avec le MHS4 à quatre doigts.
- Option de carrosseriePort latéral
- Type de doigt4 Doigt standard (modèle à talon compensé et à came)
- Type de pinceParallèle
- Force de maintien fermée 72 lb/po235 N
- Force de maintien ouverte 72 lb/po231 N
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale87 psi
- Pression de fonctionnement minimale29 psi
- Plage de pression de fonctionnement29 psi à 87 psi
- Plage de température de fonctionnement14 °F à 140 °F
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme