Motion
PBPS-BL-050
2 Palier à billes de bloc d’oreiller en acier à boulon-presse - Base 2-Bolt, Alésage 1/2 po, Acier pressé
N° D’ARTICLE MI03917408
N° MFRPBPS-BL-050
Prix32.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2 Palier à billes de bloc d’oreiller en acier à boulon-presse - Base 2-Bolt, Alésage 1/2 po, Acier pressé
N° D’ARTICLE MI03917408
N° MFRPBPS-BL-050

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix32.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1/2 po
  • Poids
    0.44 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Caractéristiques et avantages
    • Boîtier deux pièces avec finition plaquée antirouille • Insertion de roulement dans un revêtement en caoutchouc non conducteur résistant à l’huile qui corrige jusqu’à 2° désalignements tout en réduisant les vibrations et le bruit • Comprend 2 vis de fixation.
  • Matériau du boîtier
    Acier pressé
  • Numéro CUP du fabricant
    044861015735
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    044861015735

Aperçu

Description du fabricant
PBPS-BL-050 ACIER À PRESSE, ROULEMENT À BILLES
  • Boîtier deux pièces avec finition plaquée antirouille
  • L'insert de roulement est enveloppé dans une doublure en caoutchouc non conductrice et résistante à l'huile qui corrige jusqu'à 2° désalignements tout en réduisant les vibrations et le bruit
  • Comprend 2 vis de fixation.