Motion
BSB-040616
BSB-040616
N° D’ARTICLE MI03917478
N° MFRBSB-040616
Prix6.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
BSB-040616
N° D’ARTICLE MI03917478
N° MFRBSB-040616
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
Prix6.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1/4 po, 6.35 mm
  • Diamètre intérieur
    0.2500 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.3750 po
  • Global Longueur  
    1.0000 po
  • Poids
    0.0333 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Auto-huilage
  • Matériau du roulement
    Bronze imprégné d’huile
  • Matériau de la bague
    Bronze
  • Description
    Roulements de manchon bronze
  • Numéro CUP du fabricant
    044861008065
  • Matériel
    Bronze
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon
  • CUP_NON
    044861008065

Aperçu

Description du fabricant
BSB-040616 ROULEMENT À MANCHON EN BRONZE