Motion
71-AR4-64
Robinet à bille 2-Way Apollo® – Commande manuelle, 2-Way, 600 psi max., 3/4 NPT orifice, corps en bronze, sans poignée – Prêt pour l’actionneur
N° D’ARTICLE MI03918261
N° MFR71-AR4-64
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinet à bille 2-Way Apollo® – Commande manuelle, 2-Way, 600 psi max., 3/4 NPT orifice, corps en bronze, sans poignée – Prêt pour l’actionneur
N° D’ARTICLE MI03918261
N° MFR71-AR4-64
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3.00 po
  • Taille du port
    3/4 NPT
  • Poids
    1.38 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable 316
  • Matériau du corps
    Bronze
  • Matériau du joint de corps
    PTFE
  • Style de carrosserie
    2 pièces
  • Type de connexion
    Filetage femelle conique (NPT)
  • Type de contrôle
    Fonctionnement manuel
  • Direction du débit
    2-Way
  • Style de poignée
    Sans poignée - Actionneur prêt
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Bronze moulé
  • Température de fonctionnement maximale
    500 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    600 psi
  • Cote de pression des médias
    Eau froide - 600 psi, vapeur - 250 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -20 °F
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Style de transfert
    Port standard
  • Types de produits
    Robinet à bille
  • Matériau du siège
    MPTFE
  • Série
    71-AR
  • Normes
    Conforme à la norme MSS SP-110
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable 316
  • Matériau du joint de tige
    MPTFE
  • Plage de température
    -20 à 500 °F
  • Type
    Robinet à bille
  • CUP_NON
    670750873478
  • Matériau du corps de vanne
    B584 Bronze

Aperçu

Description du fabricant
71AR464 VANNE
  • Ensemble de garnitures multipièces
  • Coussin de montage ISO 5211
  • Bille et tige en acier inoxydable
  • Tige résistante à l’éclatement
  • Presse-étoupe réglable
  • Emballage chargé sous tension

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif