Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.5000 po
- Largeur de la bague intérieure27 mm
- Extérieur Diamètre80 mm
- Global Largeur27 mm
Détails
- Matériau du roulement52100
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureDouble scellement
- Description88108 BILLE BRG
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description longueLe SHU 88108 est un roulement à billes radial/à gorge profonde de 1.5 po avec un diamètre extérieur de 80 mm, une largeur de 27 mm, une conception droite et un type à double étanchéité.
- Numéro de catalogue du fabricantUCS 88108
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement radial à billes