Motion
C54727
Taraud manuel - série 1002 , matériau en acier haute vitesse, finition brillante, 4 cannelures, taille de filetage 1/2 – 13 , UNC, direction droite
N° D’ARTICLE MI03919257
N° MFRC54727
Prix25.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel - série 1002 , matériau en acier haute vitesse, finition brillante, 4 cannelures, taille de filetage 1/2 – 13 , UNC, direction droite
N° D’ARTICLE MI03919257
N° MFRC54727

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix25.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    85.73 mm
  • Profondeur de taraudage
    42.06 mm
  • Filetage Longueur  
    42.06 mm
  • Taille du filetage
    1/2-13

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    Non
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    1002
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H3
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
C54727 1/2-13 1002 4FL BOUCLE D’ARRÊT