Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame3/16 po
- Longueur de la poignée7 cm, 2.7500 po
- Longueur de la mâchoire1/2 po
- Épaisseur de la mâchoire0.6 cm;0.2500 po
- Largeur de la mâchoire7/16 po
- Longueur10.8 cm, 4.2600 po
- Profondeur globale0.6 cm, 0.2500 po
- Longueur totale4-1/4 po
- Hauteur de pièce unique0.6 cm;0.2500 po
- Longueur de pièce unique10.8 cm;4.2600 po
- Largeur d’une seule pièce1.1 cm;0.4380 po
- Poids de l’outil54 g, 1.9 oz
- Largeur de l’outil1.1 cm;0.4380 po
- Poids0.12 lb
- Largeur1.1 cm, 0.4380 po
Détails
- ApplicationÉlectronique, ruban en nickel
- Fini de lameL’induction est durcie
- Matériau du corpsAcier
- CouleurBleu clair
- Type de coupeDiagonale
- DescriptionPince coupante diagonale, coupe-fil électronique à ruban en nickel, 4-Inch
- Poignée ergonomiquePoignée non ergonomique
- Couleur de la poignéeBleu
- Matériau de la poignéeAcier allié, plastique
- Style de poignéePlastique trempé, à ressort
- Type de poignéeChargé par ressort;Trempé en plastique
- Effet de levier élevéNon
- IsoléNon
- Poignée isoléeOui
- MatérielAcier allié
- Nombre de pièces1
- RéaffûtéNe peut pas être réaffûté
- CUP_NON092644722301