Motion
110-1181-006
Moteur de soupape à disque de Geroler hydraulique - 4000 - Roue, déplacement géométrique 623.9 cm3/r Max
N° D’ARTICLE MI03920322
N° MFR110-1181-006
Prix3,723.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de soupape à disque de Geroler hydraulique - 4000 - Roue, déplacement géométrique 623.9 cm3/r Max
N° D’ARTICLE MI03920322
N° MFR110-1181-006
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
Prix3,723.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Couple continu
    8585 po
  • Taille du port du moteur
    1-1/16–12 UNF-2B
  • Hauteur totale
    5.86 po
  • Longueur totale
    10.75 po
  • Largeur totale
    5.86 po

Détails

  • Bride de montage réelle
    Roue, boulon 4 ; 139.70 [5.500] Pilot Dia.14.27 [.562] Dia. Trous sur 165.10 [6.500] Dia. Cercle de boulonnage.
  • Arbre de sortie réel
    Cône
  • Type de port réel
    1.0625-12 UN-2B Orifices de joint torique SAE - Orifices décalés
  • Débit continu
    95 L/min
  • Déplacement
    38.07 po3/r
  • Pression intermittente
    140 bars
  • Viscosité d’huile continue maximale
    70 Ditesbold universel seconde
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Rpm max.
    151 tr/min
  • Température de fonctionnement maximale du système
    -34°C à 82 °C
  • Débit maximum
    25 gal/min
  • Régime maximum continu
    582 tr/min
  • Type de port du moteur
    Joint torique à filetage droit SAE
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt - 5.5 po Pilot
  • Configuration du port
    1.0625-12 UN-2B Orifices de joint torique SAE - Orifices décalés
  • Orientation du port
    Ports décalés
  • Type de joint
    Garde-joint
  • Série
    4000 - Roue
  • Type d’arbre
    Conique

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 110-1181-006
  • 10 déplacements
  • Une variété de brides de montage et d’arbres de sortie
  • Conception fiable et éprouvée
  • Haute efficacité
  • Options de protection de l’environnement
  • Flexibilité dans la conception de ce moteur en un système
  • Des options qui s’adaptent bien aux applications difficiles

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon