Motion
DWM120

DEWALT
DWM120

DWM120
N° D’ARTICLE MI03920457
N° MFRDWM120
Prix531.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DWM120

DWM120
N° D’ARTICLE MI03920457
N° MFRDWM120

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix531.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    44-7/8 po
  • Largeur de lame
    1/2 po
  • Profondeur de coupe maximale
    5 po (arrondi), 5 x 4-3/4 po (rectangulaire)
  • Longueur totale
    21 po
  • Poids de l’outil
    15 lb

Détails

  • Comprend
    Boîte de trousse
  • Matériel
    Acier
  • Vitesse maximale
    350 pi2/min
  • Puissance nominale
    10 A
  • Vitesse variable
    Vitesse variable

Aperçu

Description du fabricant
SCIE À RUBAN À VITESSE VARIABLE DWM120 HD
  • Moteur de 10 A conçu avec puissance pour résister à toute application sur le chantier
  • Capacité de coupe profonde de 5 po pour les pièces rectangulaires (5 x 4-3/4 po pour les pièces rondes)
  • Le carénage en acier et les pare-chocs en caoutchouc réparables permettent aux protections de résister aux abus sur le chantier sans les endommager
  • Le voyant DEL permet à l’utilisateur de voir la ligne de coupe dans un environnement de travail sombre
  • Le crochet de suspension intégré permet à l’utilisateur de suspendre la scie sans endommager la poignée avant ou les pièces moulées
  • Le cadran à vitesse variable permet à l’utilisateur de varier la vitesse pour des matériaux spécifiques et diverses applications (100-350 pi2/min)
  • La grande poignée avant réglable multiposition offre à l’utilisateur beaucoup d’espace pour les mains pour une coupe plus précise
  • Un équilibre et une ergonomie supérieurs permettent des coupes plus précises et moins de fatigue de l’utilisateur
  • Le réglage du positionnement de la lame augmente la durée de vie de la lame en offrant un meilleur positionnement de la lame
  • Les rouleaux de guidage de lame à roulement double augmentent la durabilité du système de support de lame
  • Le guide de matériaux durable et réglable permet à l’utilisateur de s’adapter à divers matériaux sur le chantier
  • La poignée arrière ergonomique à prise souple offre du confort pendant l’utilisation
  • Les brosses remplaçables à l’extérieur permettent des réparations rapides sur le chantier
  • Le levier de changement de lame desserre la tension de la lame pour permettre le changement de lame

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté