Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame44-7/8 po
- Largeur de lame1/2 po
- Profondeur de coupe maximale5 po (arrondi), 5 x 4-3/4 po (rectangulaire)
- Longueur totale21 po
- Poids de l’outil15 lb
Détails
- ComprendBoîte de trousse
- MatérielAcier
- Vitesse maximale350 pi2/min
- Puissance nominale10 A
- Vitesse variableVitesse variable
Aperçu
- Le meilleur moteur de l’industrie de 10 A conçu avec une puissance contrôlée pour résister à toute application sur le chantier
- Meilleure capacité de coupe profonde de l’industrie de 5 po pour le stock rond ou rectangulaire
- Le carénage en acier et les pare-chocs en caoutchouc réparables permettent aux protections de résister aux abus sur le chantier sans les endommager
- Le voyant DEL permet à l’utilisateur de voir la ligne de coupe dans un environnement de travail sombre
- Le crochet de suspension intégré permet à l’utilisateur de suspendre la scie sans endommager la poignée avant ou les pièces moulées
- Le cadran à vitesse variable permet à l’utilisateur de varier la vitesse pour des matériaux spécifiques et diverses applications (100-350 spm)
- La grande poignée avant réglable multiposition offre à l’utilisateur beaucoup d’espace pour les mains pour une coupe plus précise
- Un équilibre et une ergonomie supérieurs permettent des coupes plus précises et moins de fatigue de l’utilisateur
- Le réglage du positionnement de la lame augmente la durée de vie de la lame en offrant un meilleur positionnement de la lame
- Les rouleaux de guidage de lame à roulement double augmentent la durabilité du système de support de lame
- Le guide de matériaux durable et réglable permet à l’utilisateur de s’adapter à divers matériaux sur le chantier
- La poignée arrière ergonomique à prise souple offre du confort pendant l’utilisation
- Le levier de changement de lame desserre la tension de la lame pour permettre le changement de lame
- Les brosses remplaçables à l’extérieur permettent des réparations rapides sur le chantier
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire