Motion
08834120458

NORTON ABRASIVES
08834120458

Roue à rabat montée – oxyde d’aluminium, grain 120 , diamètre de roue de 4 po
N° D’ARTICLE MI03921976
N° MFR08834120458
Prix67.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834120458

Roue à rabat montée – oxyde d’aluminium, grain 120 , diamètre de roue de 4 po
N° D’ARTICLE MI03921976
N° MFR08834120458
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
Prix67.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/4 po
  • Roue Diamètre  
    4 po
  • Largeur de roue
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    120
  • Description longue
    La 08834120458 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif à base d’oxyde d’aluminium et un grain de 120 , avec une taille d’étançon de 1/4 po, un diamètre de meule de 4 po, une largeur de roue de 2 po et une vitesse maximale de 12,000 tr/min, idéale pour le mélange et la finition de grandes surfaces.
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • CUP_NON
    08834120458

Aperçu

Description du fabricant
08834120458 MMI -4020 X1/4 120 ARA 1:1

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté