Spécifications
Dimensions
- Roue Diamètre1-1/2 po
Détails
- Matériau abrasifAlumine céramique
- Numéro de grain40
- Description longueLa 08834130642 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif en alumine céramique et un grain nominal de 40 , avec un diamètre de meule de 1-1/2 po et une vitesse maximale de 25,000 tr/min, idéale pour le meulage agressif.
- Rpm max.25000 tr/min
- CUP_NON08834130642