Motion
08834130780

NORTON ABRASIVES
08834130780

Roues à lamelles montées - céramique, grain : 120, diamètre de roue : 2 po, largeur de roue : 1 po
N° D’ARTICLE MI03922272
N° MFR08834130780
Prix19.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834130780

Roues à lamelles montées - céramique, grain : 120, diamètre de roue : 2 po, largeur de roue : 1 po
N° D’ARTICLE MI03922272
N° MFR08834130780
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
Votre prix19.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/4 po
  • Roue Diamètre  
    2 po
  • Largeur de roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Numéro de grain
    120
  • Description longue
    La 08834130780 est une meule à lamelles montée construite avec un matériau abrasif en céramique et un grain nominal de 120 , avec une tige de 1/4 po, un diamètre de meule de 2 po, une largeur de meule de 1 po et une vitesse maximale de 25000 tr/min, adaptée à la finition haute performance.
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • CUP_NON
    08834130780

Aperçu

Description du fabricant
08834130780 MM-2010 1/4 SK 120 ARB MINI