Motion
08834130786

NORTON ABRASIVES
08834130786

Roues à rabat montées – oxyde d’aluminium, grain P120 , diamètre de roue de 2 po
N° D’ARTICLE MI03922278
N° MFR08834130786
Prix25.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834130786

Roues à rabat montées – oxyde d’aluminium, grain P120 , diamètre de roue de 2 po
N° D’ARTICLE MI03922278
N° MFR08834130786
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
Prix25.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/4 po
  • Roue Diamètre  
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    P120
  • Description longue
    La 08834130786 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif d’oxyde d’aluminium et un grain nominal de P120 , avec une tige de 1/4 po, un diamètre de meule de 2 po et une vitesse maximale de 25,000 tr/min, adaptée au mélange et au lissage.
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • CUP_NON
    08834130786

Aperçu

Description du fabricant
08834130786 MM-2015 1/4 SK 120 ARB MINI
  • Abrasif à l’oxyde d’aluminium de qualité pour un bon taux de coupe et une bonne durée de vie
  • Meilleur choix lorsque la finition supérieure est requise ou pour les applications à basse pression
  • Les roues sont conçues avec la tige en acier comme partie intégrante de chaque roue pour un excellent équilibre, des finitions sans bavures et des changements rapides sur les outils pneumatiques qui ont une conception à collet
  • En raison de la conception de la roue à lamelles et de la flexibilité du matériau, les roues à lamelles laissent un grain de finition plus fin que les autres produits abrasifs enduits
  • Grain moyen pour mélanger et appliquer des motifs de rayures légères