Spécifications
Dimensions
- Roue Diamètre4 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- GradeMoyen
- Description longueLa meule non tissée ou d'ébavurage 08834131564 est fabriquée avec un matériau abrasif à base d'oxyde d'aluminium et présente une meule de grain moyen et d'un diamètre de 4 po, conçue pour un ébavurage et un conditionnement de surface modérés.
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.6000 tr/min
- CUP_NON08834131564