Spécifications
Dimensions
- Tige Taille1/4 po
- Roue Diamètre1-1/2 po
- Largeur de roue1 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Numéro de grain120
- Description longueLa 08834137142 est une meule à lamelles montée fabriquée à partir d’abrasif à l’oxyde d’aluminium dans un grain 120 , avec une taille de tige de 1/4 pouces, un diamètre de meule de 1-1/2 pouces, une largeur de meule de 1 pouce et une vitesse maximale de 25,000 tr/min, idéale pour lisser, mélanger et finir les surfaces métalliques.
- Rpm max.25000 tr/min
- CUP_NON08834137142