Motion
08834137152

NORTON ABRASIVES
08834137152

Roue à rabat montée – oxyde d’aluminium, grain 120 , diamètre de roue de 2 po
N° D’ARTICLE MI03922425
N° MFR08834137152
Prix18.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834137152

Roue à rabat montée – oxyde d’aluminium, grain 120 , diamètre de roue de 2 po
N° D’ARTICLE MI03922425
N° MFR08834137152
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
Prix18.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Roue Diamètre  
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    120
  • Description longue
    La 08834137152 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif à l’oxyde d’aluminium et un grain de 120 , avec un diamètre de meule de 2 et une vitesse maximale de 25,000 tr/min, idéale pour les applications de mélange.
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • CUP_NON
    08834137152

Aperçu

Description du fabricant
08834137152 MM-2005 1/4 SK 120 ARB MINI