Motion
08834137408

NORTON ABRASIVES
08834137408

Roue à rabat montée – aluminium céramique, grain 40 , diamètre de roue de 2-1/2 po
N° D’ARTICLE MI03922473
N° MFR08834137408
Prix18.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834137408

Roue à rabat montée – aluminium céramique, grain 40 , diamètre de roue de 2-1/2 po
N° D’ARTICLE MI03922473
N° MFR08834137408
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
Prix18.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Roue Diamètre  
    2-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique
  • Numéro de grain
    40
  • Description longue
    La 08834137408 est une roue à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif céramique d’alumine et un grain 40 , avec un diamètre de roue de 2-1/2 et une vitesse maximale de 20,000 tr/min, idéale pour l’enlèvement de copeaux agressif.
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • CUP_NON
    08834137408

Aperçu

Description du fabricant
08834137408 MM-2510 1/4 SK 40 ARB MINI W