Motion
08834137472

NORTON ABRASIVES
08834137472

Roue à rabat montée – céramique, grain 120 , diamètre de roue de 3/8 po, largeur de roue de 3/8 po
N° D’ARTICLE MI03922491
N° MFR08834137472
Prix12.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834137472

Roue à rabat montée – céramique, grain 120 , diamètre de roue de 3/8 po, largeur de roue de 3/8 po
N° D’ARTICLE MI03922491
N° MFR08834137472

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/8 po
  • Roue Diamètre  
    3/8 po
  • Largeur de roue
    3/8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Numéro de grain
    120
  • Description longue
    La 08834137472 est une roue à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif céramique et un grain 120 , avec une taille d'étançon de 1/8 pouces, un diamètre de roue de 3/8 pouces, une largeur de roue de 3/8 pouces et une vitesse maximale de 40000 tr/min, idéale pour la finition détaillée dans des espaces très restreints.
  • Rpm max.
    40000 tr/min
  • CUP_NON
    08834137472

Aperçu

Description du fabricant
08834137472 MM-3838 1/8 SK 120 MICRO ARA