Spécifications
Dimensions
- Tige Taille1/8 po
- Roue Diamètre3/8 po
- Largeur de roue3/8 po
Détails
- Matériau abrasifCéramique
- Numéro de grain180
- Description longueLa 08834137473 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif céramique et un grain de 180 , avec une taille d'étançon de 1/8 po, un diamètre de meule de 3/8 po, une largeur de meule de 3/8 po et une vitesse maximale de 40000 tr/min, idéale pour la finition de précision dans les espaces confinés.
- Rpm max.40000 tr/min
- CUP_NON08834137473