Spécifications
Dimensions
- Tige Taille1/8 po
- Roue Diamètre3/4 po
- Largeur de roue3/8 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Numéro de grain60
- Description longueLa 08834137560 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium et un grain de 60 , avec une taille d’étançon de 1/8 po, un diamètre de meule de 3/4 po, une largeur de roue de 3/8 po et une vitesse maximale de 35,000 tr/min, idéale pour une finition agressive.
- Rpm max.35000 tr/min
- CUP_NON08834137560