Motion
08834154145

NORTON ABRASIVES
08834154145

Polisseur d’alésage - grain 60 , diamètre max. 3 po, diamètre min. 2-5/8 po
N° D’ARTICLE MI03922664
N° MFR08834154145
Prix57.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834154145

Polisseur d’alésage - grain 60 , diamètre max. 3 po, diamètre min. 2-5/8 po
N° D’ARTICLE MI03922664
N° MFR08834154145
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
Prix57.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre maximal de l’alésage
    3 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    2-5/8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Numéro de grain
    60
  • Comprend Interleaf
    Interleaf non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    10 par boîte
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Nombre de jeux de plis
    8
  • CUP_NON
    08834154145

Aperçu

Description du fabricant
08834154145 B-815 2-5/8 - 3 PO 60 ARB BORE