Motion
08834164038

NORTON ABRASIVES
08834164038

0.7500 in Pad Diameter, 0.2500 in Shank Diameter
N° D’ARTICLE MI03923392
N° MFR08834164038
Prix24.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834164038

0.7500 in Pad Diameter, 0.2500 in Shank Diameter
N° D’ARTICLE MI03923392
N° MFR08834164038

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix24.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    3/4 po
  • Diamètre du tampon
    0.7500 po
  • Diamètre de la tige
    0.2500 po

Détails

  • Application
    Collage de panneaux en aluminium/métal, biseautage, mélange, ébavurage, finition, retrait de peinture, polissage, retrait de la rouille, ponçage, retrait de matériel, décapage
  • Évaluation de la densité
    Moyen
  • Rpm max.
    40000 tr/min
  • Type de montage
    Changement rapide

Aperçu

Description du fabricant
08834164038 TY3 R/O 3/4 PORTE-MÉDICAMENTS