Motion
08834164275

NORTON ABRASIVES
08834164275

Disque à changement rapide - 2 po Dia, carbure de silicium, 40 grains, 30000 tr/min, 100 par paquet
N° D’ARTICLE MI03923412
N° MFR08834164275
Prix2.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834164275

Disque à changement rapide - 2 po Dia, carbure de silicium, 40 grains, 30000 tr/min, 100 par paquet
N° D’ARTICLE MI03923412
N° MFR08834164275
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
Prix2.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Disque en tissu à changement rapide
  • Matériau de support
    SC
  • Couleur du disque
    Noir
  • Numéro de grain
    40
  • Quantité de colis du fabricant
    100
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • CUP_NON
    08834164275

Aperçu

Description du fabricant
08834164275 TY3 2" 40 SRB SILICONE C ARBI
  • L’abrasif au carbure de silicium tranchant offre une coupe initiale et une pénétration élevées pour résister à la charge sur le plastique, la fibre de verre et les métaux mous
  • Dos en coton robuste à 2 épaisseurs poids X pour une durabilité prolongée et une usure réduite des bords
  • Changements de disque rapides et sans outil
  • Pour les applications qui nécessitent des finitions améliorées/décoratives, veuillez consulter les disques à changement rapide non tissés Norton Bear-Tex
  • Les grains 40 et 50 sont recommandés pour l’enlèvement de matières moyennes et le chanfreinage des bords
  • Système de fixation en plastique à rouler/retirer Ty TR/III fit