Spécifications
Dimensions
- Disque Diamètre2 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifDisque en tissu à changement rapide
- Matériau de supportSC
- Couleur du disqueBrun
- Numéro de grainP50
- Quantité de colis du fabricant100
- Rpm max.30000 tr/min
- CUP_NON08834164493
Aperçu
- Disques en tissu d’oxyde d’aluminium avec un agent de meulage; le choix pour les alliages sensibles à la chaleur lorsque le prix initial est la considération principale
- Endos durable en poly/coton poids X pour des finitions lisses
- Courir en toute fraîcheur; bon choix pour le meulage d’alliages exotiques
- Pour les applications qui nécessitent des finitions améliorées/décoratives, veuillez consulter les disques à changement rapide non tissés Norton Bear-Tex
- Les grains 40 et 50 sont recommandés pour l’enlèvement de matières moyennes et le chanfreinage des bords
- Système de fixation en plastique à rouler/retirer TY TR/III