Motion
08834166915

NORTON ABRASIVES
08834166915

Disque de finition à changement rapide – Dia. du disque de 3 po., oxyde d’aluminium, grain 80 , 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03923851
N° MFR08834166915
Prix2.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834166915

Disque de finition à changement rapide – Dia. du disque de 3 po., oxyde d’aluminium, grain 80 , 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03923851
N° MFR08834166915
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
Prix2.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    80
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • CUP_NON
    08834166915

Aperçu

Description du fabricant
08834166915 TY2 3" 80 ARB ALO-PLUS PUISSANCE