Motion
08834167075

NORTON ABRASIVES
08834167075

Disque de ponçage enduit - 3 po de diamètre, matériau abrasif en alumine de zircone, matériau de support en tissu, grain 60 , couleur bleue
N° D’ARTICLE MI03923906
N° MFR08834167075
Prix1.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834167075

Disque de ponçage enduit - 3 po de diamètre, matériau abrasif en alumine de zircone, matériau de support en tissu, grain 60 , couleur bleue
N° D’ARTICLE MI03923906
N° MFR08834167075

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Y
  • Disque Diamètre  
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Mélange, ébavurage, nettoyage professionnel, élimination de la rouille, ponçage, élimination des stocks
  • Type de pièce jointe
    Speed-Lok TS
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Bleu
  • Type de fixation de disque
    Speed-Lok TS
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    60
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    08834167075
  • Application du matériel
    Aluminium, laiton, bronze, alliages exotiques, verre, bois durs, aciers à haute teneur en carbone, aciers à faible teneur en carbone, bois doux, acier inoxydable, titane
  • Type de montage
    Changement rapide
  • Nombre de trous d’aspiration
    0
  • CUP_NON
    08834167075

Aperçu

Description du fabricant
08834167075 R801 TY2 3" 60 ZIRCONS ZYR-PLUS
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon