Motion
08834167079

NORTON ABRASIVES
08834167079

Disque à changement rapide - 4 po Dia, Zirconia Alumina, 36 grains, 15000 tr/min, 50 par paquet
N° D’ARTICLE MI03923909
N° MFR08834167079
Prix5.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834167079

Disque à changement rapide - 4 po Dia, Zirconia Alumina, 36 grains, 15000 tr/min, 50 par paquet
N° D’ARTICLE MI03923909
N° MFR08834167079
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
Prix5.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Disque en tissu à changement rapide
  • Matériau de support
    PE
  • Couleur du disque
    Vert
  • Numéro de grain
    36
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • CUP_NON
    08834167079

Aperçu

Description du fabricant
08834167079 R801 TY2 4" 36 ZIRCONS ZYR-PLUS
  • L’abrasif en alumine de zircone auto-affûtée avec agent de meulage offre une coupe plus froide et une durée de vie plus longue sur les aciers inoxydables et les matériaux difficiles à meuler
  • Le dos durable en mélange de polyester et coton à deux épaisseurs en Y résiste aux applications exigeantes
  • Réduit l’accumulation de chaleur et dure plus longtemps que les disques conventionnels d’oxyde d’aluminium et d’alumine de zircone dans de nombreuses applications
  • Pour les applications qui nécessitent des finitions améliorées/décoratives, veuillez consulter les disques à changement rapide non tissés Norton Bear-Tex
  • Les grains 24 et 36 sont recommandés pour le retrait de matières lourdes
  • Système de fixation métallique de type TS/II à mise sous/hors tension
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon