Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre1/8 po
- Diamètre de la bande1 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Numéro de grain80
- Rpm max.18000 tr/min
- CUP_NON08834180584
Aperçu
- Abrasif à l’oxyde d’aluminium de première qualité pour une longue durée de vie
- L’endos en coton robuste et durable X-Wt. rend ces points durables et flexibles
- Outil abrasif précieux pour atteindre les coins, où les outils de plus grand diamètre ne peuvent pas fonctionner
- Excellent produit abrasif pour briser les bords
- Grain 80-120 pour ébavurage, mélange, nettoyage et application d’un motif de rayures légères
- Le mandrin recommandé est M-9