Motion
08834180587

NORTON ABRASIVES
08834180587

Rouleau à cartouche - grain 60 , diamètre de 1 po
N° D’ARTICLE MI03924497
N° MFR08834180587
Prix3.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834180587

Rouleau à cartouche - grain 60 , diamètre de 1 po
N° D’ARTICLE MI03924497
N° MFR08834180587
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
Prix3.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    1/4 po
  • Diamètre de la bande
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    60
  • Rpm max.
    18000 tr/min
  • CUP_NON
    08834180587

Aperçu

Description du fabricant
08834180587 1 X1-1/2X1/4 AH 60 ARB STRAI
  • Abrasif à l’oxyde d’aluminium de première qualité pour une longue durée de vie
  • L’endos en coton robuste et durable X-Wt. rend ces points durables et flexibles
  • Outil abrasif précieux pour atteindre les coins, où les outils de plus grand diamètre ne peuvent pas fonctionner
  • Excellent produit abrasif pour briser les bords
  • Le grain 36-60 est recommandé pour enlever les bavures lourdes, l’enlèvement de la matière, l’élimination de l’éclat et des lignes de séparation et l’élimination de la rouille, du tartre et des marques de fosse
  • Le mandrin recommandé est M-21