Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre1/4 po
- Poids du dossierPoids X Coton
- Diamètre de la bande1 po
- Longueur2 po
- Poids0.066 lb
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifRouleaux et pointes de spécialités enduites, spécialités
- Matériau de supportPoids X Coton
- Pays d’origineÉtats-Unis d’Amérique
- Numéro de grain60
- Code d’harmonisation6805.30
- Numéro de stock du fabricant08834180603
- Numéro CUP du fabricant088341806031
- Rpm max.18000 tr/min
- Quantité du colis1
- CUP_NON08834180603
Aperçu
- Abrasif à l’oxyde d’aluminium de première qualité pour une longue durée de vie
- L’endos en coton robuste et durable X-Wt. rend ces points durables et flexibles
- Outil abrasif précieux pour atteindre les coins, où les outils de plus grand diamètre ne peuvent pas fonctionner
- Excellent produit abrasif pour briser les bords