Motion
08834182537

NORTON ABRASIVES
08834182537

Rouleau à cartouche conique - grain 320 , diamètre de 5/16 po
N° D’ARTICLE MI03924608
N° MFR08834182537
Prix2.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834182537

Rouleau à cartouche conique - grain 320 , diamètre de 5/16 po
N° D’ARTICLE MI03924608
N° MFR08834182537
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
Prix2.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bande
    5/16 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    320
  • Rpm max.
    23000 tr/min
  • CUP_NON
    08834182537

Aperçu

Description du fabricant
08834182537 B-20 5/16X1-1/2X5^ 320 ARA C
  • Grain abrasif en oxyde d’aluminium de qualité; robuste et durable
  • Construction robuste en coton X-wt. pour une durabilité prolongée et une usure uniforme
  • Bon pour l’élimination des éclats, le polissage ou l’élimination des marques de machine-outil et de bris de bord sur tous les types de métal
  • Le système de liaison à la résine durable offre une durée de vie plus longue
  • Grain 180-320 pour le mélange, la finition et le polissage fins
  • À utiliser avec le mandrin Merit B-20 n° de pièce 08834181301