Motion
08834186893

NORTON ABRASIVES
08834186893

Rouleau à cartouche conique - grain 60 , diamètre de 3/16 po
N° D’ARTICLE MI03924698
N° MFR08834186893
Prix1.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834186893

Rouleau à cartouche conique - grain 60 , diamètre de 3/16 po
N° D’ARTICLE MI03924698
N° MFR08834186893
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
Prix1.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bande
    3/16 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    60
  • Rpm max.
    23000 tr/min
  • CUP_NON
    08834186893

Aperçu

Description du fabricant
08834186893 K-110 3/16X1X2-1/2^ 60 ARA C
  • Grain abrasif en oxyde d’aluminium de qualité; robuste et durable
  • Construction robuste en coton X-wt. pour une durabilité prolongée et une usure uniforme
  • Bon pour l’élimination des éclats, le polissage ou l’élimination des marques de machine-outil et de bris de bord sur tous les types de métal
  • Le système de liaison à la résine durable offre une durée de vie plus longue
  • Grain 60 pour le dimensionnement et le mélange des marques moyennes de la machine
  • À utiliser avec le mandrin Merit B-20 n° de pièce 08834181310