Motion
08834193425

NORTON ABRASIVES
08834193425

Disques à lamelles -
N° D’ARTICLE MI03925001
N° MFR08834193425
Prix20.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834193425

Disques à lamelles -
N° D’ARTICLE MI03925001
N° MFR08834193425
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
Prix20.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Y
  • Disque Diamètre  
    4-1/2 po
  • Taille du trou de montage
    7/8"

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Aluminium
  • Type de disque
    Type 29
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    80
  • Rpm max.
    13300 tr/min
  • Série
    Appui en aluminium Mérite
  • CUP_NON
    08834193425

Aperçu

Description du fabricant
08834193425 TY29 4.5X7/8 AH 080 ZRB ALUM