Motion
08834195002

NORTON ABRASIVES
08834195002

5 x 5/8-11 po. Tampon de secours sans vide de densité moyenne refroidi par air pour disques en fibre et non tissés
N° D’ARTICLE MI03925252
N° MFR08834195002
Prix54.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834195002

5 x 5/8-11 po. Tampon de secours sans vide de densité moyenne refroidi par air pour disques en fibre et non tissés
N° D’ARTICLE MI03925252
N° MFR08834195002
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
Prix54.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    5/8 po-11
  • Taille de l’arbre
    5/8 po-11
  • Diamètre du trou central
    5/8 po-11
  • Diamètre
    5 po
  • Dimensions
    5 x 5/8-11 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre du disque
    5 po
  • Taille du trou
    5/8 po-11
  • Poids
    0.35 lb

Détails

  • Type d’abrasif
    Serviettes de secours, accessoires
  • Application
    Collage de panneaux en aluminium/métal, biseautage, mélange, ébavurage, finition, retrait de la peinture, polir, enlever la rouille, ponçage, enlèvement des stocks, décapage
  • Pays d’origine
    Mexique
  • ECCN
    EAR99
  • Code d’harmonisation
    6805.30
  • Numéro de stock du fabricant
    08834195002
  • Numéro CUP du fabricant
    088341950024
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Types de produits
    Serviettes de secours, accessoires
  • CUP_NON
    08834195002

Aperçu

Description du fabricant
08834195002 MP-500 5"X5/8-11 THD SPCL (R