Motion
08834196237

NORTON ABRASIVES
08834196237

Spiral Band - 36 Grit, 1/2 in Diameter, 1-1/2 in Wide
N° D’ARTICLE MI03925398
N° MFR08834196237
Prix2.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834196237

Spiral Band - 36 Grit, 1/2 in Diameter, 1-1/2 in Wide
N° D’ARTICLE MI03925398
N° MFR08834196237
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
Prix2.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bande
    1/2 po
  • Largeur de bande
    1-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    36
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • CUP_NON
    08834196237

Aperçu

Description du fabricant
08834196237 1/2X1-1/2 36 NDC PRIMAIRE AORB
  • La construction en spirale évite les marques d’ombre et offre une action de coupe lisse et sans bavures
  • Atteint des tolérances serrées lors de la finition des zones courbées, profilées et difficiles d’accès
  • Oxyde d’aluminium de première qualité pour une coupe et un retrait rapides du métal le plus résistant
  • Les bandes se retirent et se remplacent facilement
  • Un grain de 24-36 est recommandé pour l’élimination des matières lourdes et le mélange des marques de machine lourdes