Motion
08834196665

NORTON ABRASIVES
08834196665

Spiral Band - 36 Grit, 1 in Diameter, 3 in Wide
N° D’ARTICLE MI03925514
N° MFR08834196665
Prix5.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834196665

Spiral Band - 36 Grit, 1 in Diameter, 3 in Wide
N° D’ARTICLE MI03925514
N° MFR08834196665
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
Prix5.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bande
    1 po
  • Largeur de bande
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    36
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • CUP_NON
    08834196665

Aperçu

Description du fabricant
08834196665 1X3 36 BANDES PRIMAIRES AORB
  • La construction en spirale évite les marques d’ombre et offre une action de coupe lisse et sans bavures
  • Atteint des tolérances serrées lors de la finition des zones courbées, profilées et difficiles d’accès
  • Oxyde d’aluminium de première qualité pour une coupe et un retrait rapides du métal le plus résistant
  • Les bandes se retirent et se remplacent facilement
  • Un grain de 24-36 est recommandé pour l’élimination des matières lourdes et le mélange des marques de machine lourdes